Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 500-05 Laiton/NBR Taraudé/Taraudé 3/Taraudé 4" (20)

  • ERIKS:14896490
  • Fabricant:7613288248311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23.90 CHF/ Unitéhors TVA

25.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.90 CHF

-

5+

22.70 CHF

5.02%

10+

21.95 CHF

8.16%

30+

21.05 CHF

11.92%

45+

20.65 CHF

13.60%

68+

20.20 CHF

15.48%

102+

19.80 CHF

17.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
500
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum de service
10 bar
L
55 mm
C
27 mm