Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 500-02 Laiton/NBR Taraudé/Taraudé 1/Taraudé 4" (8)

  • ERIKS:14894643
  • Fabricant:7613288305366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13.30 CHF/ Unitéhors TVA

14.38 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.30 CHF

-

5+

12.60 CHF

5.26%

10+

12.10 CHF

9.02%

30+

11.80 CHF

11.28%

45+

11.50 CHF

13.53%

68+

11.30 CHF

15.04%

102+

11.10 CHF

16.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
500
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
90 °C
Pression maximum de service
10 bar
L
39 mm
C
20 mm