Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique pour le chauffage version lourd DN 40mm 1 1/2" Taraudé/Taraudé

  • ERIKS:14896478
  • Fabricant:7613288248557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48.40 CHF/ Unitéhors TVA

52.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.40 CHF

-

5+

37.60 CHF

22.31%

10+

33.90 CHF

29.96%

30+

30.80 CHF

36.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
600/616
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de la sphère
Laiton chromé
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
20 bar
L
84 mm
C
42 mm