Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique pour le chauffage version lourd DN 32mm 1 1/4" Taraudé/Taraudé

  • ERIKS:14896477
  • Fabricant:7613288248564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30.00 CHF/ Unitéhors TVA

32.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.00 CHF

-

5+

23.40 CHF

22.00%

10+

21.00 CHF

30.00%

30+

19.10 CHF

36.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
600/616
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de la sphère
Laiton chromé
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
25 bar
L
76 mm
C
38 mm