19.70 CHF/ Unitéhors TVA
21.30 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.70 CHF | - |
5+ | 15.30 CHF | 22.34% |
10+ | 13.80 CHF | 29.95% |
30+ | 12.60 CHF | 36.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 600/616 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum de service | 32 bar |
L | 68 mm |
C | 34 mm |