11.30 CHF/ Unitéhors TVA
12.22 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.30 CHF | - |
5+ | 8.75 CHF | 22.57% |
10+ | 7.90 CHF | 30.09% |
30+ | 7.15 CHF | 36.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 600/616 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum de service | 40 bar |
L | 55 mm |
C | 27 mm |