Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique pour le chauffage version lourd DN 20mm 3/4" Taraudé/Fileté

  • ERIKS:14897660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20.40 CHF/ Unitéhors TVA

22.05 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.40 CHF

-

5+

16.00 CHF

21.57%

10+

14.30 CHF

29.90%

30+

13.00 CHF

36.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
600/616
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
3/4" (20)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
40 bar
L
60 mm
C
26 mm