Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique pour le chauffage version lourd DN 15mm 1/2" Taraudé/Taraudé

  • ERIKS:14896474
  • Fabricant:7613288248595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8.05 CHF/ Unitéhors TVA

8.70 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.05 CHF

-

5+

6.30 CHF

21.74%

10+

5.70 CHF

29.19%

30+

5.10 CHF

36.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
600/616
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Matière de la sphère
Laiton chromé
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
40 bar
L
50 mm
C
25 mm