Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique pour le chauffage version lourd DN 15mm 1/2" Taraudé/Fileté

  • ERIKS:14897659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11.70 CHF/ Unitéhors TVA

12.65 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.70 CHF

-

5+

9.05 CHF

22.65%

10+

8.20 CHF

29.91%

30+

7.45 CHF

36.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
600/616
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1/2" (15)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
40 bar
L
56 mm
C
24 mm