Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 835-04 Laiton/FPM (FKM) Passage en T PN25 1/2" (15)

  • ERIKS:14894649
  • Fabricant:7613288305175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Version semi lourd, passage intégral, avec identification selon TÜV. Sphère bilatéral étanchéité. Connexion seulement en bas.

Domaines d'application
Eau, gazole, huiles, lubrifiantes, carburantes, couleurs, laques, dissolvants, lessives et acides faibel.
Ajouter à la liste

89.20 CHF/ Unitéhors TVA

96.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89.20 CHF

-

5+

69.50 CHF

22.09%

10+

62.50 CHF

29.93%

30+

56.80 CHF

36.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
835/836
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression
PN25
Type de passage
Passage en T
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
120 °C
L
65 mm
C
32 mm