79.00 CHF/ Unitéhors TVA
85.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.00 CHF | - |
5+ | 61.50 CHF | 22.15% |
10+ | 55.30 CHF | 30.00% |
30+ | 50.30 CHF | 36.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 835/836 |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Classe de pression | PN25 |
Type de passage | Passage en T |
Passage | Passage intégral |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -15 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
L | 52 mm |
C | 26 mm |