Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 831-05 Laiton/FPM (FKM) Passage en L Levier PN50 3/4" (20)

  • ERIKS:14894648
  • Fabricant:7613288305212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Version semi lourd, passage intégral, avec identification selon TÜV. Sphère étanchéité universell. Position de la sphère évident par marquache de la broche.

Domaines d'application
  • Eau, gazole, huiles, lubrifiantes, carburantes, couleurs, laques, lessives et acides faibel.
Ajouter à la liste

122.50 CHF/ Unitéhors TVA

132.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

122.50 CHF

-

5+

95.20 CHF

22.29%

10+

85.70 CHF

30.04%

30+

77.90 CHF

36.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
830/831
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Diamètre nominale
3/4" (20)
Classe de pression
PN50
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
120 °C
L
92 mm
C
46 mm