Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 830-04 Laiton/FPM (FKM) Passage en T Levier PN50 1/2" (15)

  • ERIKS:14894647
  • Fabricant:7613288305274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Version semi lourd, passage intégral, avec identification selon TÜV. Sphère étanchéité universell. Position de la sphère évident par marquache de la broche.

Domaines d'application
  • Eau, gazole, huiles, lubrifiantes, carburantes, couleurs, laques, lessives et acides faibel.
Ajouter à la liste

81.40 CHF/ Unitéhors TVA

87.99 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81.40 CHF

-

5+

63.40 CHF

22.11%

10+

57.00 CHF

29.98%

30+

51.80 CHF

36.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
830/831
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression
PN50
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
120 °C
L
77 mm
C
39 mm