Eriks
WEICON

WEICON Bâtonnets de réparation plastique 115g

  • ERIKS:14898640
Image 1
Couper - malaxer - mettre en oeuvre. Peut être subdivisé en portions pour les petites réparations. Convient spécialement pour réparer durablement les pièces en matière synthétique* exigeant une élasticité résiduelle et les matériaux renforcés aux fibres de verre ou de carbone, la fibre de verre et pour coller des pièces de métal. (* Excepté le polyéthylène, le polypropylène, le polyacétal, le polytétrafluoréthylène et les autres matières synthétiques fluorées dont la surface repousse naturellement les colles.)

Domaines d'application
Tuyaux et coudes, pièces de robinetterie et brides, réservoirs d’eau, dormants de fenêtres et de portes, pompes et carters, garnitures et tiges de butées.
Ajouter à la liste

29.40 CHF/ Unitéhors TVA

31.78 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.40 CHF

-

6+

28.40 CHF

3.40%

12+

27.45 CHF

6.63%

24+

26.85 CHF

8.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEICON
Poids
115 g