Eriks
WEICON

WEICON Bâtonnets de réparation acier inox 115g

  • ERIKS:14898641
Image 1
Couper - malaxer - mettre en oeuvre. Peut être subdivisé en portions pour les petites réparations. Pour des réparations et des retouches ne se corrodant pas sur l’acier inoxydable et d’autres métaux ne rouillant pas. Les pièces réparées peuvent être mises sous contrainte rapidement (env. 60 minutes) en évitant des temps d’arrêt coûteux.

Domaines d'application
Réservoirs et récipients, machines d'emballage et de remplissage, tuyaux et conduits, pompes et boîtiers.
Ajouter à la liste

30.20 CHF/ Unitéhors TVA

32.65 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.20 CHF

-

6+

29.15 CHF

3.48%

12+

28.15 CHF

6.79%

24+

27.20 CHF

9.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEICON
Poids
115 g