Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 90 kW, 3000 tr/min, (=2P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687106
Image 1

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
90 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
280S/M
Rendement à 50% de charge
94.3 %
Rendement à 75% de charge
95.2 %
Rendement à 100% de charge
95.2 %
Diamètre d'arbre
65 mm
Matériau
Fonte
Poids
710 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

509.19 CHF/ Unitéhors TVA

550.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

29.61 CHF/ Unitéhors TVA

32.01 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

319.05 CHF/ Unitéhors TVA

344.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027
Product Image

WEG Plaque à bornes M12 W22, 280

  • Eriks:12395109
  • Manufacturer:11206099

80.57 CHF/ Unitéhors TVA

87.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027