

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 90 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2976 rpm |
Couple max. en charge | 289 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 280S/M |
Rendement à 50% de charge | 93.8 % |
Rendement à 75% de charge | 94.5 % |
Rendement à 100% de charge | 95 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 710 kg |
Thermistance PTC | Oui |