Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 90 kW, 1000 tr/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687420
Image 1

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
90 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315S/M
Rendement à 50% de charge
95.1 %
Rendement à 75% de charge
95.5 %
Rendement à 100% de charge
95.1 %
Diamètre d'arbre
80 mm
Matériau
Fonte
Poids
990 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

41.49 CHF/ Unitéhors TVA

44.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027
Product Image

WEG Plaque à bornes M12 W22, 315S/M

  • Eriks:12395111
  • Manufacturer:11210070

249.36 CHF/ Unitéhors TVA

269.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

936.81 CHF/ Unitéhors TVA

1'012.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

509.19 CHF/ Unitéhors TVA

550.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027