Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 75 kW, 3000 tr/min, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:14947495
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
75 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
280S/M
Rendement à 50% de charge
93.7 %
Rendement à 75% de charge
94.8 %
Rendement à 100% de charge
94.9 %
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre de la bride
550 mm
Matériau
Fonte
Poids
680 kg
Thermistance PTC
Oui