

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 75 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2978 rpm |
Couple max. en charge | 241 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 280S/M |
Rendement à 50% de charge | 92.5 % |
Rendement à 75% de charge | 94 % |
Rendement à 100% de charge | 94.7 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 680 kg |
Thermistance PTC | Oui |
509.19 CHF/ Unitéhors TVA
550.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.04.2027117.23 CHF/ Unitéhors TVA
126.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.04.202729.61 CHF/ Unitéhors TVA
32.01 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026700.94 CHF/ Unitéhors TVA
757.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.04.2027