Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 200 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 315L |
Rendement à 50% de charge | 95.7 % |
Rendement à 75% de charge | 96.2 % |
Rendement à 100% de charge | 96 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 1230 kg |
Thermistance PTC | Oui |
509.19 CHF/ Unitéhors TVA
550.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.04.2027936.81 CHF/ Unitéhors TVA
1'012.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.04.2027231.64 CHF/ Unitéhors TVA
250.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.04.2027