Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 185 kW, 1500 tr/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687293
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
185 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315S/M
Rendement à 50% de charge
95.5 %
Rendement à 75% de charge
96.1 %
Rendement à 100% de charge
96 %
Diamètre d'arbre
80 mm
Matériau
Fonte
Poids
1150 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

34.43 CHF/ Unitéhors TVA

37.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

936.81 CHF/ Unitéhors TVA

1'012.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

509.19 CHF/ Unitéhors TVA

550.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027

524.90 CHF/ Unitéhors TVA

567.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.04.2027