Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 150 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:14947505
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
150 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1490 rpm
Couple max. en charge
962 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315S/M
Rendement à 50% de charge
95.4 %
Rendement à 75% de charge
95.8 %
Rendement à 100% de charge
95.8 %
Diamètre d'arbre
80 mm
Matériau
Fonte
Poids
1030 kg
Thermistance PTC
Oui