

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 132 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3R |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1490 rpm |
Couple max. en charge | 846 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 315S/M |
Rendement à 50% de charge | 95.1 % |
Rendement à 75% de charge | 95.6 % |
Rendement à 100% de charge | 95.6 % |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 1010 kg |
Thermistance PTC | Oui |