Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 110 kW, 1000 tr/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:14978970
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
110 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315S/M
Rendement à 50% de charge
95.4 %
Rendement à 75% de charge
95.6 %
Rendement à 100% de charge
95.3 %
Diamètre d'arbre
80 mm
Matériau
Fonte
Poids
1040 kg
Thermistance PTC
Oui