Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 1,5 kW, 1500 tr/min, (=4P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, fonte

  • ERIKS:12687180
Image 1
Ajouter à la liste

287.60 CHF/ Unitéhors TVA

310.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90L
Rendement à 50% de charge
84 %
Rendement à 75% de charge
86 %
Rendement à 100% de charge
85.5 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Fonte
Poids
23 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395058
  • Manufacturer:10665517

94.27 CHF/ Unitéhors TVA

101.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

63.85 CHF/ Unitéhors TVA

69.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.11.2026

12.49 CHF/ Unitéhors TVA

13.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.01.2027
Product Image

WEG Toit de pluie W22, 90 RAL6002

  • Eriks:12395117
  • Manufacturer:10794800

36.26 CHF/ Unitéhors TVA

39.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.01.2027