Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.75 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1430 rpm |
Couple max. en charge | 0.51 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 80 % |
Rendement à 75% de charge | 82 % |
Rendement à 100% de charge | 82.5 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 13.8 kg |
Thermistance PTC | Non |