Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,37 kW, 750 tr/min, (=8P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:14899951
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
8
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S
Rendement à 50% de charge
61 %
Rendement à 75% de charge
66 %
Rendement à 100% de charge
69.3 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Matériau
Fonte
Poids
19 kg
Thermistance PTC
Oui