171.50 CHF/ Unitéhors TVA
185.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WALRAVEN |
Série | MKII |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre extérieur de tube | de 57 jusqu'à 59 mm |
Longueur du manchette | 205 mm |
Résistant au feu, horizontale | 60 min |
Résistant au feu, verticale | 60 min |
Avec matériel de fiation | Non |
Type d'article | Affleurant |
Matériau du manchette | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Manchon de fermeture | Autre |