Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Manchette coupe-feu Série: AWMIII Acier au carbone En saillie, en applique de 110 jusqu'a 110mm

  • ERIKS:12357620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

91.30 CHF/ Unitéhors TVA

98.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WALRAVEN
Série
AWMIII
Matériau
Acier au carbone
Diamètre extérieur de tube
de 110 jusqu'à 110 mm
Hauteur du manchette
26 mm
Résistant au feu, horizontale
60 min
Résistant au feu, verticale
60 min
Avec matériel de fiation
Oui
Type d'article
En saillie, en applique
Matériau du manchette
Acier au carbone
Forme
Rond
Manchon de fermeture
Autre