12.30 CHF/ Unitéhors TVA
13.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WALRAVEN |
Série | BIS KSB2 |
Type | KSB2 |
Modèle de support | Collier de tuyau |
Convient pour matériau | Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre extérieur de tube | 140 mm |
Zone de serrage | de 133 jusqu'à 141 mm |
Écrou de raccordement | M 8/M 10 |
Raccord prévu | Filetage intérieur (deux hélices) |
Insert | EPDM |