Eriks
WACKER

WACKER Colle Elastosil E43 tube 90g

  • ERIKS:14883292
  • Fabricant:7613288044890
Image 1
Mastics silicone monocomposant, pour les applic ations industrielles, l'entretien et la réparation. Elastomère silicone RTV 1 autonivelant, récticulé sous l'action de l'humidité à température ambiante. Avec des bonnes propriétés mécaniques. Excellente adhérence sur les substrats sans primer. Temp de formation de peau 10 - 25 min. Durabilité: min. 9 mois.

Domaines d'application
Pour étanchéité, collage, enduction. Etanchement de chaudières et échangeurs de chaleur, collage résistant à basses et hautes températures de métaux, verre, céramiques et matières plastiques, enduction des tissus, revêtements antidérapants, isolations d'interrupteurs de protection.

Attention: ne colle pas PVC-P, PE, PP, PTFE.
Ajouter à la liste

30.95 CHF/ Unitéhors TVA

33.46 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.95 CHF

-

24+

29.50 CHF

4.68%

48+

26.80 CHF

13.41%

96+

23.90 CHF

22.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WACKER
Série
ELASTOSIL E43
Poids
90 g
Couleur
Transparent
Forme de livraison
Tube
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 180 °C
Viscosité
350000 mPa-s
Dureté (Sh A)
30