Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de réduction droit DKO REDV 42 35L INOX 316Ti

  • ERIKS:14309745
Image 1
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- SériesL etS
- Avec (REDV) ou sans écrou et bague coupante (XREDV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

200.99 CHF/ Unitéhors TVA

217.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
REDV
Désignation
RED42/35L
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250