Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAVD 08S R1/4 INOX 316Ti

  • ERIKS:14310925
Image 1
- Raccord de manomètre
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- Filetage femelle: Filetage tubulaire Whitworth cylindrique
- Étanchéité par bague d'étanchéité métallique DKRI
- SériesL etS
- Avec (MAVD) ou sans écrou et bague coupante (XEGVD)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

31.59 CHF/ Unitéhors TVA

34.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
MAVD-R
Désignation
MAVE08SR1/4 DKO V
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Pression nominal
PN630