Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de manomètre MAV 06S 1/2 NPT INOX 316Ti

  • ERIKS:14309433
Image 1
- Raccord de manomètre
- Filetage femelle: NPT
- SériesL etS
- Avec (MAV) ou sans écrou et bague coupante (XMAV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

31.08 CHF/ Unitéhors TVA

33.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
MAV-NPT
Désignation
MAV06S1/2NPT
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Pression nominal
PN630