Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord de jonction droit DKO EDKV 35L INOX 316Ti

  • ERIKS:14309035
  • Fabricant:4251555625149
Image 1
- Raccord de jonction droit
- Avec cône d'étanchéité DKO 24° et joint torique Viton
- SériesL etS
- Avec (EDKV) ou sans écrou et bague coupante (XEDKV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

175.62 CHF/ Unitéhors TVA

189.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
EDKV
Désignation
GZ35L DKO V
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Non
Raccord 1
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN250