Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Raccord banjo coudé EWHV 08L M12x1,5 INOX 316Ti

  • ERIKS:14309367
Image 1
- Raccord pivotant coudé haute pression
- Filetage mâle : Métrique cylindrique
- Étanchéité par bague d'étanchéité métallique DKRA et joint torique Viton
- Séries L et S
- Avec (EWHV) ou sans écrou et bague coupante (XEWHV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)
Ajouter à la liste

106.47 CHF/ Unitéhors TVA

115.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VOLZ GRUPPE
Série
EWHV-M
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 12x1.5
Pression nominal
PN350