Eriks
VINCO

VINCO Vanne à boule 3660 RF Class 600 1/2

  • ERIKS:12591935
Image 1
Ajouter à la liste

421.50 CHF/ Unitéhors TVA

455.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VINCO
Type
3660
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A350 LF2
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 600
Matière du siège
RPTFE