51.80 CHF/ Mètrehors TVA
56.00 CHFTVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.80 CHF | - |
15+ | 36.30 CHF | 29.92% |
30+ | 30.90 CHF | 40.35% |
60+ | 27.30 CHF | 47.30% |
120+ | 26.60 CHF | 48.65% |
240+ | 25.70 CHF | 50.39% |
480+ | 25.00 CHF | 51.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VERSILON |
Type | VERSILON SE |
Diamètre intérieur | 9.6 mm |
Épaisseur de paroi | 2.4 mm |
Diamètre extérieur | 14.3 mm |
Pression maximum de service | 3.5 bar |
Rayon de courbure min. | 88 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | FEP |
Plage de température | de -40 jusqu'à 77 °C |