38.30 CHF/ Mètrehors TVA
41.40 CHFTVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.30 CHF | - |
15+ | 26.80 CHF | 30.03% |
30+ | 22.90 CHF | 40.21% |
60+ | 20.10 CHF | 47.52% |
120+ | 19.50 CHF | 49.09% |
240+ | 18.90 CHF | 50.65% |
480+ | 18.40 CHF | 51.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VERSILON |
Type | VERSILON SE |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 9.6 mm |
Pression maximum de service | 3.5 bar |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | FEP |
Plage de température | de -40 jusqu'à 77 °C |