29.40 CHF/ Mètrehors TVA
31.78 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.40 CHF | - |
15+ | 20.60 CHF | 29.93% |
30+ | 17.70 CHF | 39.80% |
60+ | 15.50 CHF | 47.28% |
120+ | 15.10 CHF | 48.64% |
240+ | 14.60 CHF | 50.34% |
480+ | 14.20 CHF | 51.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VERSILON |
Type | VERSILON SE |
Diamètre intérieur | 4.8 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression maximum de service | 4.5 bar |
Rayon de courbure min. | 38 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | FEP |
Plage de température | de -40 jusqu'à 77 °C |