22.70 CHF/ Mètrehors TVA
24.54 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.70 CHF | - |
15+ | 15.90 CHF | 29.96% |
30+ | 13.60 CHF | 40.09% |
60+ | 12.00 CHF | 47.14% |
120+ | 11.60 CHF | 48.90% |
240+ | 11.30 CHF | 50.22% |
480+ | 11.00 CHF | 51.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VERSILON |
Type | VERSILON SE |
Diamètre intérieur | 3.2 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 6.4 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | FEP |
Plage de température | de -40 jusqu'à 77 °C |