69.60 CHF/ Mètrehors TVA
75.24 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.60 CHF | - |
15+ | 48.70 CHF | 30.03% |
30+ | 41.30 CHF | 40.66% |
60+ | 36.60 CHF | 47.41% |
120+ | 35.50 CHF | 48.99% |
240+ | 34.50 CHF | 50.43% |
480+ | 33.40 CHF | 52.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VERSILON |
Type | VERSILON SE |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Épaisseur de paroi | 3.2 mm |
Diamètre extérieur | 19.1 mm |
Pression maximum de service | 3.5 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | FEP |
Plage de température | de -40 jusqu'à 77 °C |