Eriks
VDL

VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 2.03 PVC-U PN16 Manchon à coller 90mmx40mm

  • ERIKS:11283296
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

27.10 CHF/ Unitéhors TVA

29.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Série
2.03
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-U
Raccord 3 matériel
PVC-U
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C