Eriks
VDL

VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 2.03 PVC-U PN16 Manchon à coller 160mmx125mm

  • ERIKS:12997931
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Série
2.03
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
125 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-U
Raccord 3 matériel
PVC-U
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C