16.30 CHF/ Unitéhors TVA
17.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VDL |
Série | 3.11 |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 3" |
Largeur nominale 2 | 2.1/2" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |