Eriks
VDL

VDL Mamelon réduit PVC-U PN16 filetage extérieur 1" - filetage intérieur 1/2" 3.11.032

  • ERIKS:11738246
Image 1
Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.
Ajouter à la liste

4.45 CHF/ Unitéhors TVA

4.81 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Série
3.11
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1"
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C