18.20 CHF/ Unitéhors TVA
19.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.20 CHF | - |
2+ | 11.30 CHF | 37.91% |
5+ | 7.55 CHF | 58.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | VDL |
Série | 3.11 |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 1.1/2" |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
D | 9.5 mm |
d2 | 6.9 mm |
s | 0.3 mm |