Eriks
VDL

VDL Embout tuyau PVC-U 40 x1.1/4" 3.57.041

  • ERIKS:11397801
Image 1
Cette armature PVC-U de marque VDL et de haute qualité industrielle permet d’établir une jonction avec un tuyau.

L’armature est conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

13.60 CHF/ Unitéhors TVA

14.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.60 CHF

-

5+

5.30 CHF

61.03%

10+

4.20 CHF

69.12%

20+

3.15 CHF

76.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Série
3.57