Eriks
VDL

VDL Embout tuyau PVC-U 3/8''x18/19 3.57.017

  • ERIKS:12976152
Image 1
Cette armature PVC-U de marque VDL et de haute qualité industrielle permet d’établir une jonction avec un tuyau.

L’armature est conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

12.40 CHF/ Unitéhors TVA

13.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.40 CHF

-

5+

4.00 CHF

67.74%

10+

2.90 CHF

76.61%

20+

1.85 CHF

85.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
VDL
Série
3.57
Forme
Raccord pour flexible
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
3/8"
Diamètre intérieur raccord
18 mm
Raccord diamètre extérieur
19 mm
Diamètre intérieur raccord 2
18 mm
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Raccord pour flexible
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
L
40 mm